Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A22A1i4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm re-e o ÜL f 2 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A22A1i4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm re-e o ÜL f 2 1L
VILLEROY & BOCH 4A22A1i4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm re-e o ÜL f 2 1L
Artikel-Nr.:
     2280-4040036776
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A22A1I4
EAN/GTIN:
     4051202748807
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm re-e o ÜL f 2 1L Arm grap C+ Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar)
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A22A1I4
Werksnummer:
6000599628
Länge netto mm:
1024,00
Breite netto mm:
204,00
Höhe netto mm:
518,00
Gewicht netto Kg:
31,332000
Gewicht brutto Kg:
31,332000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
graphite
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 665,84*
€ 766,93*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 675,95*
€ 780,56*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 662,47*
€ 788,1707*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,49*
€ 806,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,97*
€ 809,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,1707*
€ 937,9231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,78*
€ 899,3782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,23*
€ 851,1237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,02*
€ 831,8338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,47*
€ 788,3393
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22A1S5
ab € 660,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228LS5
ab € 611,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228LI4
ab € 606,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228LRW
ab € 606,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228L01
ab € 447,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228LR1
ab € 492,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.