Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A2280R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A2280R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A2280R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A2280R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A2280R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
Artikel-Nr.:
     2280-4040036781
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A2280R1
EAN/GTIN:
     4051202738204
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm we C+ Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar) Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl de
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A2280R1
Werksnummer:
6000599587
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
515,00
Gewicht netto Kg:
25,290000
Gewicht brutto Kg:
25,290000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig, mit Überlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 464,66*
€ 559,485*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,89*
€ 562,19*
€ 5,95*
ab € 484,30*
€ 562,93*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 495,19*
€ 573,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,62*
€ 607,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,485*
€ 665,787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,21*
€ 645,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,40*
€ 599,046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,98*
€ 583,076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,66*
€ 552,945
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2281S5
ab € 573,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2283S5
ab € 590,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228001
ab € 415,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2281I4
ab € 573,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2281RW
ab € 569,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A228101
ab € 419,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2281R1
ab € 468,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.