| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040036914 Herst.-Nr.: 632062SM EAN/GTIN: 4051202586126 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram Exzent. steam C+ Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank oder wandhängend · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 3x vorgestochene Hahnlöcher Weitere technische Eigens Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632062SM | Werksnummer: | 6000599822 | Länge netto mm: | 685,00 | Breite netto mm: | 635,00 | Höhe netto mm: | 267,00 | Gewicht netto Kg: | 32,280000 | Gewicht brutto Kg: | 32,280000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein Einzelbecken |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 716,53* | € 867,6869* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 770,82* | € 902,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,30* | € 912,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,98* | € 916,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 835,19* | € 969,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|