| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045007 Herst.-Nr.: RV083FC EAN/GTIN: 3391500574007 |
| |
|
| | |
| IDS Front TONIC II für Schublade 600mm hochglanz hellbraun AuszugsfrontSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe des Körpers: HellbraunGewicht: 3,990 kgArtikel-Nr.: RV083FC Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-P Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RV083FC | Werksnummer: | 6000544777 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 630,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Front Tonic II, f.Schublade, 600mm, | Ausfuehrung: | f.Schublade |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,39* | € 106,58* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 109,04* | € 139,8581* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 113,88* | € 142,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 138,63* | € 171,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,93* | € 171,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|