Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badmöbel Unterschrank
>
Artikel
IDEAL STANDARD UV22867 IDS Auszug ADAPTO für WTU 700mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-4040045937
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
UV22867
EAN/GTIN:
8014140452829
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
IDS Auszug ADAPTO für WTU 700mm SchubladeSerie: AdaptoHersteller: Ideal StandardFarbe des Körpers: NeutralGewicht: 7,400 kgArtikel-Nr.: UV22867 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UV22867
Werksnummer:
6000578422
Länge netto mm:
710,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Auszug Adapto, f. WTU 700mm
Ausfuehrung:
f. WTU
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Konsolenunterschrank Badmöbel
,
Unterschrank Badmöbel
,
Waschbeckenunterregal
,
Waschtisch-Unterschrank
,
Waschtischunterbau
,
badmöbel konsolenunterschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,31*
€ 183,68*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 195,34*
€ 240,8019*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 203,90*
€ 244,67*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,76*
€ 268,70*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 269,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,8019*
€ 286,5543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,37*
€ 277,7103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,82*
€ 266,3458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,43*
€ 261,1217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,34*
€ 232,4546
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDS Auszug ADAPTO für U-Schrank 250mm
Ideal Standard
UV24267
ab € 114,12*
Ähnlich
IDS Auszug ADAPTO für U-Schrank 500mm
Ideal Standard
UV24467
ab € 120,27*
Ähnlich
IDS Auszug ADAPTO für WTU 600mm
Ideal Standard
UV22567
ab € 145,43*
Ähnlich
IDS Auszug CONNECT für unten, ohne Front, MWT-US 983mm
Ideal Standard
EF477JG
ab € 164,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen