| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040048104 Herst.-Nr.: K9328SO EAN/GTIN: 4015413030557 |
|
|
| | |
| IDS Türfront groß K1923 CONNECT Amerikanische Eiche Dekor TürfrontSerie: ConnectHersteller: Ideal StandardFarbe des Körpers: Amerikanische Eiche DekorGewicht: 4,200 kgArtikel-Nr.: K9328SO Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Umkehrklappe· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K9328SO | Werksnummer: | 6000544385 | Länge netto mm: | 1047,00 | Breite netto mm: | 297,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 5,300000 | Gewicht brutto Kg: | 5,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS CONNECT TÜRFRONT K1923 GROSS EICHE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 175,78* | € 220,0495* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 184,73* | € 223,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,86* | € 250,00* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,10* | € 250,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|