Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3637MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     2280-4040048309
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3637MA
EAN/GTIN:
     8014140450696
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch STRADA II o HL 500x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · keramische Ablaufabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne ·
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3637MA
Werksnummer:
6000555141
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,46*
€ 279,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 280,71*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 238,94*
€ 293,3459*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 254,28*
€ 302,66*
€ 5,95*
ab € 263,08*
€ 310,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,3459*
€ 349,0816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,01*
€ 336,7819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,92*
€ 320,0148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,0406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,94*
€ 284,3386
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T2996MA
ab € 103,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.