Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3641MA IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     2280-4040048453
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3641MA
EAN/GTIN:
     8014140450733
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch STRADA II o HL 1200x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · keramische Ablaufabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne ·
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3641MA
Werksnummer:
6000555149
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1280,00
Gewicht netto Kg:
32,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 513,46*
€ 610,11*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 545,94*
€ 650,9408*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 600,19*
€ 693,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,36*
€ 703,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,74*
€ 706,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,9408*
€ 774,6196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,06*
€ 749,7714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,59*
€ 693,2821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,66*
€ 677,8954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,94*
€ 649,6686
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T363701
ab € 180,29*
Ähnlich
Ideal Standard
T363801
ab € 215,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T363901
ab € 338,34*
Ähnlich
Ideal Standard
T364101
ab € 470,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T3640MA
ab € 425,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T3637MA
ab € 227,59*
Ähnlich
Ideal Standard
T3638MA
ab € 262,50*
Ähnlich
Ideal Standard
T3639MA
ab € 386,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T365201
ab € 445,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.