| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040048535 Herst.-Nr.: K933967 EAN/GTIN: 4015413031073 |
|
|
| | |
| IDS Einlegeboden CONNECT K1921/22 Einlegeboden Serie: Connect Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 1,200 kg Artikel-Nr.: K933967 Weitere technische Eigenschaften: · Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K933967 | Werksnummer: | 6000544409 | Länge netto mm: | 262,00 | Breite netto mm: | 363,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 2,500000 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS CONNECT EINLEGEBODEN K1921/22 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 92,06* | € 118,6701* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 96,72* | € 120,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,32* | € 151,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,96* | € 152,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|