| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040048562 Herst.-Nr.: T3647MA EAN/GTIN: 8014140450801 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1200x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder Waschtischunterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | T3647MA | Werksnummer: | 6000555155 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 1280,00 | Gewicht netto Kg: | 32,000000 | Gewicht brutto Kg: | 32,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | IDS Waschtisch STRADA II | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 588,92* | € 706,3932* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 630,79* | € 730,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,28* | € 739,31* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,45* | € 742,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 648,51* | € 750,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|