| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4040048904 Herst.-Nr.: TV075S7 EAN/GTIN: 8014140424574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IDS Schubladenfront DEA f Seit-Schr 300 Hochglanz blau lackiert Auszugsfront Serie: Dea Farbe des Körpers: Blau Gewicht: 3,000 kg Artikel-Nr.: TV075S7 Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Ablage · Designer: Dick Powell · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | TV075S7 | Werksnummer: | 6000555294 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | IS Schubladenfront DEA, f.SS b:300mm, | Ausfuehrung: | für Seitenschrank, mit Ablage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 233,71* | € 281,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 300,72* | € 371,0893* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 317,27* | € 376,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 330,37* | € 392,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 302,39* | € 394,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | ![](/p.gif) | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|