| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040049421 Herst.-Nr.: T2996MA EAN/GTIN: 8014140450511 |
| |
|
| | |
| IDS Halbsäule STRADA II weiß I+ Serie: Strada II · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T2996MAWandsäule · Feinfeuerton · Inklusive Befestigung (TV63667) · Gewicht: 7,500 kg · Außenmaße (BxTxH): 170x285x337 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Weitere technische Eig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T2996MA | Werksnummer: | 6000555034 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 9,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | IDS Halbsäule STRADA II | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,28* | € 127,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 105,77* | € 132,01* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 108,24* | € 138,4788* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 114,75* | € 143,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,92* | € 146,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|