Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 3000256946 Schiebesystem 140 2100 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 3000256946 Schiebesystem 140 2100 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
HELM 3000256946 Schiebesystem 140 2100 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
HELM 3000256946 Schiebesystem 140 2100 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
Artikel-Nr.:
     2280-4040049626
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     3000256946
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.140 2100mm EV1 elox.GLT ESG 8/10mm Kompletts.910-1100mm Wm.HELM bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl-Rostfrei, M8 x 45 mm Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x Glasklemmstück 180mm (8/10 mm), 2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 527:2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23250308
HerstellerNr:
3000256946
Werksnummer:
3000256946
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
140
Produktart:
Schiebesystem
Ausfuehrung:
910 - 1100 mm Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 234,82*
€ 294,7566*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,91*
€ 375,42*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,7566*
€ 350,7604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,2567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,57*
€ 320,7883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,20*
€ 313,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,82*
€ 279,4358
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.