Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 3000256947 Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 3000256947 Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
HELM 3000256947 Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
HELM 3000256947 Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm K
Artikel-Nr.:
     2280-4040049629
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     3000256947
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.140 2500mm EV1 elox.GLT ESG 8/10mm Kompletts.1250-1500mm Wm.HELM bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl-Rostfrei, M8 x 45 mm Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x Glasklemmstück 180mm (8/10 mm), 2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 527:2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23250308
HerstellerNr:
3000256947
Werksnummer:
3000256947
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2500 mm EV1 eloxiert
Norm:
140
Produktart:
Schiebesystem
Ausfuehrung:
1100-1300 mm Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 248,17*
€ 309,7416*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,20*
€ 393,53*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,7416*
€ 368,5925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,27*
€ 359,7013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,15*
€ 338,1385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,28*
€ 324,0132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,17*
€ 295,3223
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.