Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800221080000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 800mm VB oSD 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800221080000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 800mm VB oSD 700
KEUCO 800221080000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 800mm VB oSD 700
KEUCO 800221080000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 800mm VB oSD 700
Artikel-Nr.:
     2280-4040140371
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598691
EAN/GTIN:
     4017214711307
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 800mm VB oSD 700mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598691
Werksnummer:
6000598691
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
29,200000
Gewicht brutto Kg:
29,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, ohne Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.234,57*
€ 1.407,82*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.378,67*
€ 1.563,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.414,61*
€ 1.598,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,42*
€ 1.606,20*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.435,05*
€ 1.671,5683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,5683*
€ 1.989,1663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,12*
€ 1.917,2328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,57*
€ 1.804,7183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,37*
€ 1.767,5903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,05*
€ 1.707,7095
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800221080100000
ab € 1.292,01*
Ähnlich
Keuco
800221081000000
ab € 1.396,26*
Ähnlich
Keuco
800221081100000
ab € 1.436,52*
Ähnlich
Keuco
800221090000000
ab € 1.286,65*
Ähnlich
Keuco
800221090100000
ab € 1.335,60*
Ähnlich
Keuco
800221091000000
ab € 1.445,10*
Ähnlich
Keuco
800221091100000
ab € 1.494,72*
Ähnlich
Keuco
800320100000300
ab € 1.500,28*
Ähnlich
Keuco
800320100100300
ab € 1.571,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.