Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Spiegelschrank
>
Artikel
KEUCO 21543171303 Keuco Spiegelschrank EDITION 400 DALI Wdeinb Sp-hzg 1410x650x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-4040140469
Hersteller:
Keuco
Herst.-Nr.:
6000579686
EAN/GTIN:
4017214695140
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco Spiegelschrank EDITION 400 DALI Wdeinb Sp-hzg 1410x650x154mm Tiefe vor der Wand 24 mm · Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung · Korpus Aluminium · Seiten Glas weiß lackiert · Rückwand verspiegelt · 2x innenliegende Steckdosen · 3x bzw. 2x 3 höhenverstellbare Glasablagen · 1x bzw. 2x Aufbewahrung
Weitere Informationen:
eClassID:
13340017803
HerstellerNr:
6000579686
Werksnummer:
6000579686
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1620,00
Höhe netto mm:
905,00
Gewicht netto Kg:
50,000000
Gewicht brutto Kg:
50,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandeinbau, Spiegelheizung
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.899,79*
€ 3.172,03*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.891,73*
€ 3.261,9521*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.988,86*
€ 3.271,59*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.003,60*
€ 3.286,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,9521*
€ 3.881,723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.139,98*
€ 3.736,5762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.975,51*
€ 3.540,8569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.932,46*
€ 3.489,6274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.891,73*
€ 3.441,1587
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21501,DALI, Wandeinbau, 710 x 650 x 154 mm
Keuco
21501171303
ab € 1.719,17*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21502,DALI, Wandeinbau, 1060 x 650 x 154 mm
Keuco
21502171303
ab € 2.094,44*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21503,DALI, Wandeinbau, 1410 x 650 x 154 mm
Keuco
21503171303
ab € 2.472,69*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21521,DALI, Wandvorbau, 710 x 650 x 167 mm
Keuco
21521171303
ab € 1.936,69*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21522,DALI, Wandvorbau, 1060 x 650 x 167 mm
Keuco
21522171303
ab € 2.337,80*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21523,DALI, Wandvorbau, 1410 x 650 x 167 mm
Keuco
21523171303
ab € 2.613,44*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21541,DALI, Wandeinb., Spiegelh., 710 x 650 x 154 mm
Keuco
21541171303
ab € 1.928,46*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21542,DALI, Wandeinb., Spiegelh.,1060 x 650 x 154 mm
Keuco
21542171303
ab € 2.268,26*
Ähnlich
KE SPS Edition 400 21551,DALI, Wandvorb., Spiegelh., 710 x 650 x 167 mm
Keuco
21551171303
ab € 2.059,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen