Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2359600000 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß ohne Überl.,ohne HLB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2359600000 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß ohne Überl.,ohne HLB,
DURAVIT 2359600000 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß ohne Überl.,ohne HLB,
DURAVIT 2359600000 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß ohne Überl.,ohne HLB,
Artikel-Nr.:
     2280-4040140515
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401716
EAN/GTIN:
     4053424689999
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS o ÜL o HLB 600x400mm ohne Hahnloch weiß geschliffen · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 165mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401716
Werksnummer:
6000401716
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
11,340000
Gewicht brutto Kg:
11,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS
Ausfuehrung:
ohne Überl.,ohne HLB, geschliffen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 294,09*
€ 347,79*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 308,74*
€ 367,06*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 308,67*
€ 367,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,81*
€ 519,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,44*
€ 521,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
C11040002010
ab € 192,67*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.