Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800001061000100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB Ans li 1SD 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800001061000100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB Ans li 1SD 9
KEUCO 800001061000100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB Ans li 1SD 9
KEUCO 800001061000100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB Ans li 1SD 9
Artikel-Nr.:
     2280-4040140523
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598080
EAN/GTIN:
     4017214707881
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB Ans li 1SD 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598080
Werksnummer:
6000598080
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
840,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
26,400000
Gewicht brutto Kg:
26,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Wandvorbau, 1 Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 724,61*
€ 819,97*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 804,37*
€ 903,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,86*
€ 962,23*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 834,06*
€ 963,0448*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,01*
€ 966,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,0448*
€ 1.146,0233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,93*
€ 1.114,9467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,02*
€ 1.057,9338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,36*
€ 1.036,9184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,06*
€ 992,5314
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800001060000100
ab € 620,92*
Ähnlich
Keuco
800001060100100
ab € 657,55*
Ähnlich
Keuco
800001061100100
ab € 755,55*
Ähnlich
Keuco
800001050000000
ab € 550,22*
Ähnlich
Keuco
800001050100000
ab € 584,93*
Ähnlich
Keuco
800001051000000
ab € 650,00*
Ähnlich
Keuco
800001051100000
ab € 689,70*
Ähnlich
Keuco
800001060000000
ab € 583,63*
Ähnlich
Keuco
800001060100000
ab € 620,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.