Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800200091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm EB 2SD 900mm 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800200091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm EB 2SD 900mm 10
KEUCO 800200091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm EB 2SD 900mm 10
KEUCO 800200091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm EB 2SD 900mm 10
Artikel-Nr.:
     2280-4040141036
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598290
EAN/GTIN:
     4017214711567
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm EB 2SD 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598290
Werksnummer:
6000598290
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
39,600000
Gewicht brutto Kg:
39,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Einbau, 2 Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 886,96*
€ 1.020,12*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 987,44*
€ 1.131,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,74*
€ 1.190,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,10*
€ 1.195,49*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.026,66*
€ 1.209,4853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,4853*
€ 1.439,2875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,04*
€ 1.395,9176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,72*
€ 1.311,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,12*
€ 1.284,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,66*
€ 1.221,7254
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800200071000200
ab € 808,49*
Ähnlich
Keuco
800200071100200
ab € 854,60*
Ähnlich
Keuco
800200080000200
ab € 688,83*
Ähnlich
Keuco
800200080100200
ab € 740,33*
Ähnlich
Keuco
800200081000200
ab € 847,35*
Ähnlich
Keuco
800200081100200
ab € 890,40*
Ähnlich
Keuco
800200090000200
ab € 729,99*
Ähnlich
Keuco
800200090100200
ab € 779,59*
Ähnlich
Keuco
800200091100200
ab € 931,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.