Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 31327330000 Keuco Sideboard EDITION 11 schwarz gebürstet 1400x700x535mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31327330000 Keuco Sideboard EDITION 11 schwarz gebürstet 1400x700x535mm 1
KEUCO 31327330000 Keuco Sideboard EDITION 11 schwarz gebürstet 1400x700x535mm 1
KEUCO 31327330000 Keuco Sideboard EDITION 11 schwarz gebürstet 1400x700x535mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-4040141039
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000579736
EAN/GTIN:
     4017214689842
Suchbegriffe:
Sideboard
sideboard
Keuco Sideboard EDITION 11 schwarz gebürstet 1400x700x535mm 2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · 31323/31325 mit 2x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) · 31327 mit 4x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Besond
Weitere Informationen:
eClassID:
13465008304
HerstellerNr:
6000579736
Werksnummer:
6000579736
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
650,00
Gewicht netto Kg:
100,000000
Gewicht brutto Kg:
100,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Sideboard
Ausfuehrung:
mit 2 Frontauszügen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 4.288,95*
€ 4.596,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.550,55*
€ 4.881,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.561,61*
€ 4.903,46*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.665,75*
€ 5.157,4593*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.157,4593*
€ 6.137,3766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.977,01*
€ 5.922,6419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.752,65*
€ 5.655,6535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.708,93*
€ 5.603,6267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.665,75*
€ 5.552,2425
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31325330000
ab € 3.571,58*
Ähnlich
Keuco
31325330100
ab € 3.967,82*
Ähnlich
Keuco
31326330000
ab € 2.758,39*
Ähnlich
Keuco
31326330100
ab € 3.007,60*
Ähnlich
Keuco
31327330100
ab € 4.733,50*
Ähnlich
Keuco
31320390000
ab € 1.079,48*
Ähnlich
Keuco
31320110000
ab € 1.219,70*
Ähnlich
Keuco
31320180000
ab € 1.213,05*
Ähnlich
Keuco
31320280000
ab € 1.218,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.