Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800211060100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB 1SD 1USB 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800211060100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB 1SD 1USB 700
KEUCO 800211060100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB 1SD 1USB 700
KEUCO 800211060100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB 1SD 1USB 700
Artikel-Nr.:
     2280-4040141176
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598504
EAN/GTIN:
     4017214713257
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm VB 1SD 1USB 700mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598504
Werksnummer:
6000598504
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
840,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
24,400000
Gewicht brutto Kg:
24,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, 1 Steckdose u. USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.213,39*
€ 1.348,89*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.363,63*
€ 1.498,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,50*
€ 1.547,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,58*
€ 1.554,34*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.415,39*
€ 1.603,0477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,0477*
€ 1.907,6268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,64*
€ 1.845,2616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,53*
€ 1.751,1207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,00*
€ 1.721,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,39*
€ 1.684,3141
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800211121000300
ab € 1.638,61*
Ähnlich
Keuco
800211121100300
ab € 1.700,64*
Ähnlich
Keuco
800211060000300
ab € 1.174,48*
Ähnlich
Keuco
800211061000300
ab € 1.323,71*
Ähnlich
Keuco
800211061100300
ab € 1.369,26*
Ähnlich
Keuco
800211070000300
ab € 1.223,06*
Ähnlich
Keuco
800211070100300
ab € 1.267,43*
Ähnlich
Keuco
800211071000300
ab € 1.374,20*
Ähnlich
Keuco
800211071100300
ab € 1.428,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.