| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 230-3100-0001 Herst.-Nr.: 3100-0001 EAN/GTIN: 5060589234604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von Grund auf so konzipiert, dass er der Beste seiner Klasse ist: Der leistungsstarke Pronto100 hat einen mächtigen Auftritt. Der Pronto100 wurde entwickelt, um die Erwartungen des technisch versierten und vernetzten Verbrauchers von heute zu übertreffen - mit dem Fokus auf hohe Geschwindigkeit, höchste Qualität und Umweltfreundlichkeit in jedem Aspekt des Designs und der Herstellung. Die mitgelieferte “MagiCard Design & Print”-Software ermöglicht es den Anwendern, jedes Mal gestochen scharfe Karten zu produzieren und ebenso ermöglicht es ihnen, die leistungsstarke Magicard-Benutzeroberfläche Clix, den Pronto100 über das Firmen-Intranet zu bedienen, egal wo sie sich befinden. Das Ergebnis? Ein Drucker des 21. Jahrhunderts, in den die jahrzehntelange Erfahrung von Magicard mit Kartendruckern eingeflossen ist, zu einem Preis, der alle Branchen anspricht und der in Großbritannien hergestellt wird. Sicher Zusätzlich zum Druck von 3 Standard-HoloKote(R)-Motiven ist der Pronto100 mit Magicards "Digital Shredding"-Funktion ausgestattet, die die an den Drucker gesendeten Daten nach der Verwendung unlesbar macht und so zur Datensicherheit der Benutzer beiträgt und die Einhaltung der GDPR verbessert. Hohe Geschwindigkeit und Fotoqualität Der Pronto100 bietet die höchste Geschwindigkeit im kleinsten heute erhältlichen Paket: Fotoqualität Farbe: 23 Sekunden (Standard), 18 Sekunden (High-Speed) /Monochrom: 4,7 Sekunden Benutzerverwaltung Die Clix Remote-Benutzeroberfläche unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Aspekte der Druckereinrichtung, Wartung, Diagnose und des Betriebs. Sie erlaubt die Verwaltung von Verbrauchsmaterialien und ermöglicht die Einrichtung proaktiver Bestellmechanismen. Fokus auf die Umwelt Der Pronto100 markiert den Beginn von Magicards Entwicklung hin zu Geräten, die ein hohes Maß an integrierter Recyclingfähigkeit aufweisen und aus über 75 % recyceltem oder recycelbarem Material hergestellt und verpackt sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |