Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC1250e Kartendrucker / USB ETH MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - Fargo DTC1250e Kartendrucker / USB ETH MAG
Anwendungsbild - Fargo DTC1250e Kartendrucker / USB ETH MAG
Artikel-Nr.:
     230-50030
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     50030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Fargo DTC1250e Für Druckaufträge mit geringerer Auflage bietet ihnen der Fargo DTC1250e die optimale Lösung. Er ist in seiner Preisklasse der mit Abstand schnellste Kartendrucker und liefert ihnen 50% mehr vollfarbig bedruckte Karten als herkömmliche Kartendrucker. Auch die Qualität der bedruckten Karten ist ausgezeichnet. Das kompakte und ebenfalls robuste Design des DTC1250e sorgt dafür, dass dieser hochwertige Kartendrucker in wirklich jedem Büro oder Arbeitsplatz seinen Platz findet. Optional lässt er sich außerdem noch unkompliziert mit einem iCLASS SE Kodierer (Teil der iCLASS SE Plattform) aufrüsten und vervielfältigt so nochmals seine Anwendungsbereiche. Ebenfalls optional ist das praktische Wi-Fi-Zubehör mit dem Sie den Drucker praktisch überall ansteuern können. Der Fargo DTC1250e ist ein besonders benutzerfreundlicher Drucker, der es Ihnen mit seiner Nutzeroberfläche SmartScreen auf einfachstem Wege erlaubt dieses Gerät sowie die verwendete Technologie zu überprüfen und zu pflegen. Eigenschaften: Diagnosesoftware FARGO Workbench im Lieferumfang enthalten intuitive, anwenderfreundliche grafische Benutzeroberfläche SmartScreen einseitige Bedruckung Auflösung: 300 dpi 16 Sekunden pro Karte/225 Karten pro Stunde (YMCKO) Integrierte Ausweiserstellungssoftware Swift ID Druckerwartungs- und -Diagnose-Software FARGO Workbench AES-256-Verschlüsselung auf dem Drucker über ein sicheres Netzwerk Karteneinzug: 100 Karten, Kartenausgabe: 30 Karten Zulässige Kartengrößen: CR-80 / CR-79 mit selbstklebender Rückseite Energy Star® Optional: Single Wire Ethernet und USB 2.0 für Inline-Druck und -Kodierung Drahtlosverbindung mit Wi-Fi®-Zubehör (mit Ethernet-fähigen Druckern) Benutzerfreundliche Farbbandkassette Zweiseitiges Druckmodul Magnetstreifen- und/oder Smartcard-Kodierung (kontaktgebunden/kontaktlos) Drucker-Reinigungsset Ethernet mit internem Druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,52*
€ 1.665,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,48*
€ 1.657,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,51*
€ 1.615,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,97*
€ 1.577,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,61*
€ 1.533,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.