Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC4250e Kartendrucker / USB ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - Fargo DTC4250e Kartendrucker / USB ETH
Anwendungsbild - Fargo DTC4250e Kartendrucker / USB ETH
Artikel-Nr.:
     230-52000
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     52000
EAN/GTIN:
     0754563520009
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Fargo DTC4250e Der Kartendrucker/-kodierer Fargo DTC4250e ermöglicht es Ihnen größere Druckauflagen, seien es normale PVC-Karten oder spezielle Karten mit eingebetteter Technologie, binnen kürzester Zeit in einer ausgezeichneten Druckqualität zu drucken. Er eignet sich mit seiner hohen Zuverlässigkeit bestens für kleinere bis mittelständische Unternehmen. Mit seinem anpassungsfähigen Design lässt sich der DTC4250e in kürzester Zeit an verschiedenste Druckaufträge anpassen. Er besitzt diverse neue Sicherheitserweiterungen, wie z.B. einen integrierten iCLASS SE-Smartcard-Kodierer für das Kodieren von organisatorischen oder Personaldaten unverzüglich auf die zu bedruckende Karte. Desweiteren ist es Ihnen nun möglich ein UV-Oberlaminat auf die Karten zu drucken, welches deren Haltbarkeit nochmals erhöht. Mit seinem Passwortschutz lässt sich sicherstellen, dass die Benutzung des DTC4250e nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden kann. Das platzsparende und robuste Gehäuse des Fargo DTC4250e ermöglicht größtmögliche Flexibilität. Auch das optionale Zubehör ( Einzug-/Ausgabefach auf der gleichen Seite ,Wi-Fi®-Zubehör) ist so gestaltet, dass dieser Drucker in nahezu jedem Arbeitsbereich seinen Platz findet. Eigenschaften: AES-256-Datenentschlüsselung zum Schutz von Finanzdaten UV-Oberlaminat Passwortschutz kleine Standfläche, platzsparendes Design Einseitig oder beidseitig Auflösung: 300 dpi Druckverfahren: Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband Druckgeschwindigkeit: 16 Sekunden pro Karte/225 Karten pro Stunde (YMCKO) Kartenkapazität: Karteneinzug: 200 Karten (mit doppeltem Einzugsfach), Ausgabe: 100 Karten ENERGY-STAR Optional: Einzug-/Ausgabefach auf der gleichen Seite Wi-Fi®-Zubehör Magnetstreifenkodierung – vor Ort nachrüstbar fluoreszierendes Drucken für zusätzliche UV-Sicherheit Umweltfreundliche Wiederbeschriftungsmöglichkeit (kein Farbband erforderlich)
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,61*
€ 1.040,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,47*
€ 1.038,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,89*
€ 1.019,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,81*
€ 999,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,25*
€ 957,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.