Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC4500e Kartendrucker / USB ETH MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     230-55010
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Fargo DTC4500 Kartendrucker Hoher Durchsatz Entwickelt für Unternehmen, die einen robusten Drucker für den täglichen Betrieb suchen. Zu seinen Standardfunktionen gehören Farbbänder mit hoher Kapazität und ein doppelter Karteneinzug mit großem Kartenfach für unterschiedliche Kartentypen. Höchste Sicherheit Optionale einseitige oder doppelseitige Laminierung erhöht die Sicherheit und Widerstandfähigkeit Ihrer Ausweise. Besonders vielseitig Dank des modularen Designs können Sie den Drucker mühelos um weitere Module wie doppelseitigen Druck und Ausweiskodierung erweitern. Die Einsatzmöglichkeiten des DTC4500 sind beeindruckend. Er eignet sich für alle Kartentypen von der einfachen Bonuskarte bis zum RFID-Zutrittskontrollausweis mit integrierter Elektronik. Dank seines robusten und zuverlässigen Druckwerks vereint dieser Drucker Geschwindigkeit, Leistung und Flexibilität in einem Gerät. Er druckt Ausweiskarten mit zwei unterschiedlichen Druckverfahren: Thermosublimation für lebhafte Farben und detailreiche Fotos, und Thermotransfer für schwarzen Text und Barcodes. Farbbänder mit hoher Kapazität ermöglichen dem DTC4500 doppelt so viele Vollfarbenausweise zu drucken als die meisten anderen Drucker, bevor das Farbband gewechselt werden muss. Der DTC4500 kann vor Ort mit vielen weiteren Modulen aufgerüstet und damit auf erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit oder Ausgabe von Ausweisen angepasst werden: Neben Passwortschutz für die Drucker-Hardware ermöglichen fluoridierender Druck und optionale Laminierung (z.B. fluoreszierend mit kundenspezifischen Hologrammen) Ihre Ausweise mit visuellen Sicherheitsmerkmalen auszustatten. Auf dem SmartScreen™ Display können Sie jederzeit den Status des Druckers erkennen. Mit dem zweifachen Karteneinzug, der zur Standardausrüstung gehört, erhöhen Sie die Kapazität der Kartenzufuhr. Bei Nutzung entsprechender Software können Sie zwei unterschiedliche Kartentypen parallel verarbeiten. Einfache Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur dank integrierter Ethernet- und USB-Schnittstellen, die einezentralisierte oder verteilte Steuerung der Kartenausgabe ermöglichen. Über den optionalen Ethernet-Anschluss können mehrere Anwender im Netzwerk auf den Drucker zugreifen. Vollständig kompatibel mit der Asure ID® Personalisierungs-Software für Ausweisdesign, Datenbank-Management und Kartenkodierung Der FARGO® DTC4500 nutzt Genuine HID™ Technologie. Seine Leistungsfähigkeit und Wertstabilität sichern Ihre Investition, und er lässt sich nahtlos mit weiteren Produkten aus dem HID Portfolio kombinieren.
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,03*
€ 2.101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,78*
€ 2.094,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,64*
€ 2.030,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,16*
€ 1.987,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,34*
€ 1.934,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.