Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC5500LMX Kartendrucker / USB ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - Fargo DTC5500LMX Kartendrucker / USB ETH
Anwendungsbild - Fargo DTC5500LMX Kartendrucker / USB ETH
Artikel-Nr.:
     230-56305
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     56305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Der FARGO® DTC5500LMX liefert hochwertige Karten mit abfallfreier Laminierung bei sehr geringen Kosten pro Karte. Damit stellt er eine erschwingliche, umweltfreundliche Lösung für Behörden, Universitäten und Gesundheitseinrichtungen dar, die im Direct-to-Card™-Druckverfahren Ausweise oder personalisierte Karten in hoher Auflage ausgeben. Kostenbewussten Unternehmen bietet der DTC5500LMX doppelten Karteneinzug standardmäßig an und unterstützt ergiebige Vollfarbbänder und Laminiermaterialien – für höchste Produktivität bei minimalen Kosten. Beidseitiger Druck und beidseitige Laminierung sind ebenfalls Standard und bieten weitere Einsparungen. Wenn Sie die Single-Material-Option wählen, erhalten Sie eine kontaktlose beidseitige Laminierung zum niedrigeren Preis. Dank der innovativen abfallfreien Laminiertechnologie von HID Global kann der DTC5500LMX Ihre Materialkosten für das Laminieren in hoher Auflage um bis zu 40 % reduzieren. Der DTC5500LMX verwendet auch die neue iON™ Technologie von HID Global, mit der die optimale Betriebstemperatur bereits nach 45 Sekunden erreicht wird, was die Produktion weiter beschleunigt. Durch robuste Metallkomponenten im ansprechenden Gehäuse ist die ununterbrochene Produktion auch in schwierigen Druckumgebungen gewährleistet. Neben seinen vielfältigen Standardfunktionen lässt sich der DTC5500LMX auch flexibel an Ihre heutigen und zukünftigen Kartenanwendungen anpassen. Für das Drucken und Kodieren in einem Schritt bietet HID Global mehrere nachrüstbare Kodieroptionen an. Durch die einfache Integration des DTC5500LMX in bestehende Installationen aus dem HID Portfolio können Sie Ihre bisherigen Investitionen in Genuine HID Technologie optimal nutzen. Dank HID Globals 20-jähriger Erfahrung mit Direct-to-Card-Druck kombiniert der DTC5500LMX kostensparende Funktionalität mit bewährter Zuverlässigkeit.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.047,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,27*
€ 3.880,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.240,62*
€ 3.856,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.140,41*
€ 3.737,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.082,65*
€ 3.668,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.047,24*
€ 3.626,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.