| |
|
| Artikel-Nr.: 230-88501 Herst.-Nr.: 88501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FARGO® HDP8500 - Kartendrucker/Kodierer für industrielle Anwendungen Ausweiskarten zuverlässig und betriebssicher produzieren— selbst in anspruchsvollsten Umgebungen Höchste Leistung und Belastbarkeit Mit dem neuen FARGO® HDP8500 Kartendrucker/ Kodierer für industrielle Anwendungen bietet HID Global einen der zuverlässigsten und leistungsfähigsten Ausweiskartendrucker der Branche. Der FARGO HDP8500 mit der High Definition Printing™ (HDP®) Technologie ist ein professioneller Retransfer-Ausweisdrucker für industrielle Anwendungen. Der Drucker wurde speziell für die Produktion großer Kartenmengen entwickelt und zeichnet sich durch einen hohen Durchsatz und lange Betriebszeiten aus. Sein Einsatzgebiet reicht von Projekten mit großen Volumina staatlicher Ausweisprogramme, über die vielfältigen Aufgaben von Serviceunternehmen bis hin zu Aufgaben mit hohen Ansprüche bei Universitäten und Großunternehmen. Der FARGO HDP8500 enthält viele Neuerungen zur Sicherung der Zuverlässigkeit. Hierzu zählen unter anderem ein verbessertes Handling von Karten und Verbrauchsmaterial sowie eine effektivere Luftfilterung. Sie erhalten ein leistungsfähiges System, das zu den besten der Branche zählt. Während der Produktion sind nur minimale Bediener-Eingriffe erforderlich, somit spart der Einsatz des Druckers Zeit und Geld. Darüber hinaus ist das System für einen sicheren Betrieb und eine zuverlässige Kartenausgabe ausgelegt. Der HDP8500 ist mit der HID Global Trusted Identity Platform™ (TIP) ausgerüstet. Bei seiner Entwicklung wurde großen Wert auf Datensicherheit gelegt. Die integrierten Sicherheitsoptionen, wie z.B. der Bedienerzugang mittels PIN, mechanisch verschließbare Zugangspunkte, Datenverschlüsselung und Datenlöschfunktion geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Daten sicher sind High-Definition-Druckqualitä HID Global ist ein Pionier des High-Definition- Druckverfahrens - auch Retransfer-Drucktechnologie genannt - für Ausweiskartendrucker. Die HDP- Drucktechnik wurde von Fargo im Jahr 1999 eingeführt und seitdem stetig weiterentwickelt. Inzwischen setzt HID die Technologie in der fünften Generation der HDP-Drucker, dem FARGO HDP8500, ein. Langlebige Druckergebnisse Karten, die mit dem High-Definition-Druck- verfahren hergestellt werden, sind haltbarer und sicherer als andere Karten. Die widerstandsfähige HDP-Folie schützt den Druck vor äußeren Einflüssen und beugt der Abnutzung der Karte vor. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die Karte manipulationssicher ist. Alle Versuche, einzelne Schichten d.er Karte abzulösen, haben eine unmittelbare Zerstörung des Drucks zur Folge. Doppelseitige Haltbarkeit und Sicherheit — im Schnellverfahren. Durch eine holografische Schutzlaminierung oder eine holografische HDP-Folie werden Haltbarkeit und Sicherheit erhöht. Der effiziente HDP85000 laminiert beide Seiten einer Karte gleichzeitig. Durch den Verzicht auf eine Wendestation im Laminiermodul sparen Sie Zeit, das Wenden und Laminieren der zweiten Kartenseite entfällt. Vielleicht erscheinen Ihnen einige Sekunden Zeitersparnis nicht viel. Bei der Erstellung von 5.000 oder 10.000 Karten auf einmal ergibt sich aber ein beachtliches Einsparpotenzial. Der FARGO HDP8500 ist das ideale Drucksystem für hochwertige Ausweise, die lange halten sollen. |
| | |
| | | |
| |