Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo HDP5000 Kartendrucker / DUO USB ETH+LC2+(OK5121)(OK5125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     230-89692
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     89692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Fargo HDP5000 Kartendrucker DUO USB ETH Der Fargo HDP5000 Kartendrucker / Encoder ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Er eignet sich perfekt für Technologiekarten mit eingebetteter Elektronik, welche zuverlässig in High Definition mit der höchsten Bildqualität bedruckt werden. Der HDP5000 kann problemlos mit zusätzlichen Druck-, Laminier- und Kodiermodulen erweitert werden. Optional bietet er einseitige oder simultane doppelseitige Laminierung für einen höheren Kartenschutz. Mit der Option für doppelseitigen Kartendruck können Sie den verfügbaren Druckbereich verdoppeln, ohne die Karten manuell neu zu laden. Ein SmartScreen-LCD-Bedienfeld zeigt hilfreiche Statusmeldungen und Eingabeaufforderungen an. Die kassettenbasierte Kartenhandhabung ermöglicht sowohl ein schnelleres Nachladen als auch ein schnelleres Umschalten auf unterschiedliche Kartenbestände. Technische Information Maximale Farbdruckgeschwindigkeit: 35 Sekunden Maximale Druckauflösung: 300 dpi Maximale Druckbreite: 5,41 cm Empfohlene Verwendung: Kartendruck Kodierungstechnologie: Kontakt Smart Card Encoder Eigenschaften: HID Proximity, Doppelseitiger Laminator Allgemeine Informationen Produkttyp: Farbsublimations- / Thermotransferdrucker Markenname: Fargo Hersteller: HID Global Corporation Produktmodell: HDP5000 Schnittstellen / Anschlüsse USB: Ja Herkunftsland: Vereinigte Staaten Unterstützte Plattform: Mac; PC Zertifizierungen und Standards: HSPD-12 FIPS 201 PIV GSA UL 60950 CSA C2.2 Nr. 60950 CB-Bericht (EN 60950) CE-Kennzeichnung FCC Teil 15 Klasse A EN 55022: 1998 Klasse A CRC c1374 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-2: 1995 EN 55024: 1998 CCC-Marke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.452,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.489,53*
€ 5.342,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.484,74*
€ 5.336,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.463,80*
€ 5.311,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.453,23*
€ 5.299,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.452,46*
€ 5.298,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.