| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 230-93600 Herst.-Nr.: 93600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fargo HDP5600 Kartendrucker Der Ausweiskartendrucker und Kodierer FARGO® HDP5600 ID stellt eine kostengünstige, zuverlässige Lösung dar, um mit 600dpi Auflösung eine überragende Text- und Bildqualität zu erzielen. Als Komplettlösung ist er besonders für Behörden, Universitäten, Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen geeignet, die regelmäßig größere Mengen von Ausweiskarten oder Multifunktions-Smartcards in High-Definition-Qualität ausgeben. Mit dem neuen HPD5600 drucken Sie gestochen scharfe Bilder, Text und Barcodes – auch komplexe chinesische, arabische oder kyrillische Schriftzeichen sind klar definiert und gut lesbar. Dank seiner modularen Bauweise lässt sich der Drucker HDP5600 flexibel nachrüsten, wenn Ihre Anforderungen sich ändern. Eigenschaften: Hochwertiger Resin-Druck. Druck von gestochen scharfen Bildern, Texten und Barcodes Optionale Datenkodierung. Sie erhalten hochsichere kontaktbehaftete und kontaktlose Multifunktions-Smartcards, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen und mit anderen Systemen kompatibel sind, beispielsweise für Besuchermanagement, Zutrittskontrolle oder Datenzugriff, Zeiterfassung oder bargeldlosen Verkauf. Vielseitig mit modularem Aufbau. Der HDP5600 kann mit mehreren Funktionen nachgerüstet werden, wenn Ihr Bedarf sich ändert. So kann ein optionales beidseitiges Druckmodul unternehmens- oder mitarbeiterspezifische Angaben auf die Rückseite der Karte drucken, wenn ein Barcode oder eine digitale Unterschrift erwünscht ist. Oder Sie wählen die Option mit doppeltem Karteneinzug, um Ausweise für Mitarbeiter und Studenten oder Fremdfirmen gleichzeitig in einem Durchlauf zu drucken. Einfacher, intuitiver Aufbau. Der Drucker ist bedienungs- und wartungsfreundlich – Karten, Farbbänder und Laminierkassetten werden schnell und einfach geladen. Es gibt nur einen Kartendrucker, der Retransfer-Technologie der 5. Generation für alle Ansprüche anbietet – von scharfen, brillanten Fotoausweiskarten bis zu hochsicheren Anwendungen mit mehreren Funktionen erfüllt der HDP5600 alle Erwartungen an ultimative Bildqualität und Zuverlässigkeit und bleibt dabei kostengünstig. Technische Daten: Druckseite: Einseitig oder beidseitig Druckverfahren: HDP® Thermosublimation/Resin-Thermotransfer Auflösung: 600 dpi oder 300 dpi Druckseite: Einseitig oder beidseitig Druckgeschwindigkeit: max. 24 Sekunden pro Karte / 150 Karten pro Stunde (YMC mit Transfer) Speicher: 64MB RAM Zulässige Kartengrößen: CR-80 Garantie: 3 Jahre (Drucker), lebenslang (Druckkopf) Druckeroptionen: Neu: Optional 600 dpi Doppelter Karteneinzug – nachrüstbar Kartenlaminiermodul – einseitig oder gleichzeitig auf beiden Seiten – nachrüstbar Smartcard-Kodierung (kontaktbehaftet/kontaktlos) – nachrüstbar Tür- und Kassettenverriegelungen Drucker-Reinigungsset Magnetstreifenkodierung – nachrüstbar Karteneinzug für 200 Karten – nachrüstbar Zweiseitiger Druck – nachrüstbar Single Wire Ethernet- und USB 2.0-Schnittstelle für Inline-Druck und -Kodierung (Hinweis: Single Wire Ethernet-Kodierung ist nur bei iCLASS® und kontaktbehafteter Smartcard-Kodierung möglich) Wi-Fi®-Modul – nachrüstbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |