| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 230-94600 Herst.-Nr.: 94600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HID® FARGO® HDP6600 Der FARGO® HDP6600 von HID Global eignet sich für Unternehmen jeder Größe, die Retransfer-Technologie benötigen, um regelmäßig und zügig sichere und dauerhafte HD-Ausweiskarten auszustellen. Der HDP6600 ist eine kostengünstige, umweltfreundliche und zuverlässige Lösung, die hochauflösende 600-DPI-Druckverfahren mit überragender Text- und Bildqualität bietet. Der HDP6600 ist auf die Kartenerstellung mit unübertroffener Geschwindigkeit für kosten- und effizienzbewusste Unternehmen ausgelegt. Er nutzt die innovative, abfallfreie Laminiertechnik von HID Global und kann Ihre Materialkosten für das Laminieren in hoher Auflage um bis zu 40 % reduzieren. Der HDP6600 nutzt auch die zum Patent angemeldete iON™-Technik von HID Global, mit der die optimale Betriebstemperatur in weniger als 60 Sekunden erreicht wird, so dass die Retransfer-Druck- und Laminierungsverfahren noch schneller werden. Dank der integrierten intelligenten Temperaturregelung erhielt der HDP6600 die Green-Circle®-Zertifizierung, da er im Vergleich mit anderen Kartendruck- und Laminierungssystemen bedeutend weniger Energie verbraucht. Dies bietet unübertroffene Energieeffizienz und führt bei größeren Projekten zu erheblichen Energieeinsparungen. Nur der HID FARGO HDP6600 bietet: Die Fähigkeit, bis zu 230 Karten pro Stunde zu drucken (YMCK mit Transfer) Zum Patent angemeldete iON™ Technologie für noch nie dagewesene Druckerbereitschaft und intelligente Temperaturregelung Retransfer-basierte abfallfreie Laminierung Gleichzeitiges Drucken und Retransfer GreenCircle®-zertifizierte Einergieeinsparungen Der HDP6600 baut auf sechs Generationen bewährter Retransfer-Technologie auf und bietet die Vielseitigkeit, welche die Anforderungen an Ihre heutigen und künftigen Kartenanwendungen erfüllt. Mehrere vor Ort aufrüstbare Kodierungsoptionen sind erhältlich, damit einschrittiges Drucken und Kodieren über dieselbe Verbindung ablaufen können. Der HID FARGO HDP6600 ist schnell, innovativ, zuverlässig, bietet einen großen Funktionsumfang und setzt so den neuen Maßstab im Retransfer-Druck, den sich unsere Kunden gewünscht haben. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |