| |
|
| Artikel-Nr.: 230-CP1200 Herst.-Nr.: CP1200 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Cardpresso Kartendesign Software cardPresso ist eine benutzerfreundliche Software für die Gestaltung der Karten und verfügt über die besten Optionen und Funktionen zum Erstellen von allerlei Ausweise Karten. cardPresso ist in 6 Editionen verfügbar und das ideale Produkt zum Ausstellen von Karten, ganz gleich, was Ihre Organisation ist. Cardpresso - mehr als nur eine Kartendesign Software BENUTZERFREUNDLICHE SOFTWARE cardPresso wurde entwickelt, um die Produktion von Karten zu erleichtern. Die Tools zur grafischen Gestaltung und Personalisierung sind bereits integriert. Magnetische, Kontakt- und kontaktlose Chipcodierung sind verfügbar. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht jedem die Nutzung der Software ohne umfassende Schulungen. ERWEITERTE FUNKTIONEN cardPresso bietet 6 Editionen in 18 Sprachen. cardPresso funktioniert mit umfangreichen Datenbanken einschließlich MS Access, MS SQL, MySQL und Oracle: Integrierter Support für XLS, XLSX, CSV und TXT ist ebenfalls enthalten. Kontinuierliche Entwicklung gewährleistet eine Anwendung mit den neuesten Kartentechnologien. Kleinere Versionsaktualisierungen sind kostenlos verfügbar. Upgrades auf erweiterte Editionen sind jederzeit online zur Verfügung. UMFASSENDER SUPPORT Es sind zahlreiche Online-Schulungen, Videos und häufig gestellte Fragen (FAQ) verfügbar. cardPresso bietet zudem kostenlosen und schnellen technischen Support. Alle cardPresso-Editionen wurden mit Kartendruckern und Codierern von Zenius, Primacy und Quantum getestet, um eine perfekte Kompatibilität zwischen Hard- und Software zu gewährleisten. Minimale Systemanforderungen Windows 10® (32-bit or 64-bit) Windows 8® (32-bit or 64-bit) Windows 7® (32-bit or 64-bit) Windows Vista® (32-bit or 64-bit) Windows XP® with Service Pack 3 Windows Server 2003® Windows Server 2008® Windows Server 2012® Mac OS X (Intel 64-bit Prozessor) bis Yosemite 10.10 Intel® Pentium® 800MHz Prozessor 512MB RAM 500MB freier Speicherplatz 1024x768 Auflösung am Monitor 1 USB freier USB-Anschluss Die verschiedenen Cardpresso Versionen im Vergleich: Eigenschaften / Funktionen Software Box & Installation Vollständiges Setup auf dem USB-Stick USB-Stick-Verschlüsselung digitales Handbuch im PDF-Format Vorlagen mit Karten-Designs Cliparts & Formen Werkzeuge Werkzeuge und Bilder Vorlagen-Suche direkte Anzeige des aufgenommenen Bildes Bildaufnahme mit WIA & TWAIN Bildaufnahme über das SDK der Kamera Barcodes 1D QR Code Barcodes 2D Gesichtserkennung Variable Felder (Druck von Datum, fld. Nummer...) Bilder aus Dateien öffnen integrierte Bild-Bearbeitung Bild-Effekte Bildimport aus Clipart Import aus Datenbanken Signaturen-Erfassung Fingerabdruck-Erfassung Benutzeroberfläche Prüfbericht Benutzeroberfläche Texteingabe im Karten-Layout Tab für Skripte Datenbank-Ansicht Kodier-Ansicht Multi-Layout Designs Druck Druckerspooler (Karte für Karte, alle Druckvorgänge, auf Benutzer warten…) Druck Vorder- und Rückseite Unterstützung von Netzwerkdruckern Einstellung des Overlays, der UV und fluoreszierenden Felder Stapeldruck automatischer Druck bedingtes Drucken Web Druck Server Datenbank Anbindung von XLS, XLSX, CSV und TXT-Dateien Interne Datenbank mit Foto-Anbindung Datenbanktabelle erstellen und bearbeiten Datensätze suchen und finden MS Access & SQLite mit Bilder-Feld Suche (Abfrage) von Datensätzen OLE Objekte und Fotos in Datensätzen Druck von selektierten Datensätzen ODBC-Anbindung externer Datenbanken Kodierung Magnetkodierung SMART-Chip-Modul (nutzung externer Applikationen) Windows Only SMART-Chip-Kodierung Windows Only RFID-Kodierung Windows Only Unterstützung von Internen- und externen RFID-Kodierern Windows Only Mifare CLASSIC & Ultralight Windows Only Mifare DESFire Windows Only Sonstiges kostenlose Updates Automatische Versions-Updates Netzwerklizenzen für bis zu 16 PC's pro Lizenzschlüssel |
| | |
| | | |
| |