Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATICA Edisecure XID XL8300 Kartendrucker mit Bend Remedy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - MATICA Edisecure XID XL8300 Kartendrucker mit Bend Remedy
Anwendungsbild - MATICA Edisecure XID XL8300 Kartendrucker mit Bend Remedy
Artikel-Nr.:
     230-PR000316
Hersteller:
     XID
Herst.-Nr.:
     PR000316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Retransfer Kartendrucker Edisecure XID 8300 Einseitig oder optional beidseitig verfügbar. Der Re-Transferdrucker XID 8300 ist ideal wenn eine beeindruckende Qualität und eine besonders lange Haltbarkeit der Karten gefragt ist. Die Druckqualität des XID 8300 Plastikkartendruckers ist vergleichbar mit einer im Bogenoffset gedruckten Karte.Sie haben jedoch den Vorteil, dass Sie schon während des Druckvorganges jede einzelne Plastikkarte individuell personalisieren können. Retransfer-Kartendrucker XID 8300 überzeugt durch eine hervorragende Druckqualität Produktmerkmale des XID 8300 Re-Transferkartendruckers: Einseitig oder optional beidseitig druckender ReTransfer Kartendrucker mit Einbaumöglichkeit verschiedener optionaler Module wie RFID Codierer, Magnetcodierer und Bend Remedy Station Sehr hochwertiges, industrielles und kompaktes Design Sicherheitsschlösser mit hochwertiger Elektronik für eine sichere Aufbewahrung von Karten Verbrauchsmaterialen Randabfallender Druck mit überzeugender Fotoqualität Druckgeschwindigkeit des Re-Transferdruckers XID8300 beträgt bis zu 100 Karten pro Stunde Kartenzufuhr für 200 Karten und höchste Farbbandkapazität für einfaches Bedienen und dauerhaften Druck-Einsatz Farblich gekennzeichnete Cartridges für das YMCK Farbband und für den Retransfer Film, um einfaches austauschen der Verbrauchsmaterialien zu ermöglichen Die Reinigungsrollen sind entnehmbar und können nach einer Reinigung weiter genutzt werden strapazierfähiger ART Retransfer Film für haltbare Plastikkarten Lebenslange Druckkopfgarantie unabhängig von der Anzahl der Ausdrucke Sehr geringes Risiko der Beschädigung, da der Druckkopf im Re-Transferdruck keine direkten Berührung zur Plastikkarte hat Integriertes Fach für Zubehör wie Reinigungssets, Reinigungskarten, etc. Optional liefern wir Ihnen diesen Re-Transferdrucker XID8300 gerne mit einem einseitigen oder doppelseitigen Laminator, um die Sicherheit und Haltbarkeit der bedruckten Plastikkarten zu erhöhen Sie erhalten bei uns folgende Verbrauchsmaterialien: YMCK DIC10216, YMCKK DIC10217, YMCK-PO und YMCK-UV Farbbänder sowie XID ART Retransfer Film DIC10319. Der XID 8300 Re-Transferkartendrucker ermöglicht Ihnen viele optionale Einbaumöglichkeiten wie z.B. Magnetstreifenkodierung, Kodieren von RFID Karten und Chipkarten verschiedener Technologien. Eigenschaften Randablaufender Druck Druckverfahren Re-Transfer Druck in Fotoqualität beidseitiger Druck manuell (durch nochmaliges zuführen der Plastikkarte) USB + Ethernet Netzwerkschnittstelle sind standardmäßig vorhanden Druckgeschwindigkeit ca. 36 Sekunden / Kartenseite in Fotoqualität Geeignete Kartenmaterialien PVC, ABS, PET, PET-G, Polycarbonat Kartenstärke 0,25 mm bis 1,00 mm Kartenfeeder-Kapazität: ca. 200 Karten (Stärke: 0,76 mm) Kartenausgabekapazität: ca. 100 Karten (0,76 mm) Abmessungen (BxHxT) 343 x 322 x 360 mm Gewicht ca. 14 kg Im Lieferumfang enthalten: USB-Kabel, Netzkabel, Windows-Druckertreiber (XP & Vista), engl. Handbuch Gewährleistung 12 Monate (lebenslange Garantie auf Druckkopf) Aufpreispflichtige-Optionen: Laminiereinheit (single oder dual side), integrierte Wendestation für beidseitigen Druck (duplex), Magnetstreifenkodierer, Kontaktchipstation und RFID encoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.620,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,85*
€ 4.471,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.736,80*
€ 4.446,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.670,41*
€ 4.367,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.635,26*
€ 4.325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,18*
€ 4.308,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.