|  |
 |
| Artikel-Nr.: 230-PR000388 Herst.-Nr.: PR000388 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Edisecure XID 9300 Re-Transfer-Drucker Für Druckaufträge, die bereits im kommerziellen Bereich liegen und eine Vielzahl von Kodier- und Laminieroptionen voraussetzen, ist der Edisecure XID 9300 die mit Abstand beste Wahl. Seine Druckresultate sind auch über einen längeren Zeitraum von höchster Qualität. Mit dem XID 9300 sind auch unebene Oberflächen, wie z.B. bei Chipkarten, kein Problem. Er liefert auch hier Ergebnisse höchster Qualität, die dem Offsetdruck sehr nahe kommen. Der XID 9300 eignet sich daher ausgezeichnet für größere Druckaufträge und Anwendungen bei Regierungseinrichtungen, Behörden oder internationalen Großkonzernen. Das Design des XID 9300 ist bewusst robust und strapazierfähig gehalten, da er vor allem für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt wurde. Er druckt ab Werk beidseitig und bedruckt in der Stunde bis zu 120 Karten und verfügt über einige Sicherheitsmerkmale ( optional: mechanische Schlösser, für einen sicheren Zugriff auf Karten- und Verbrauchsmaterialien ). Auch in seiner Vielseitigkeit besticht der XID 9300, vor allem durch zahlreiche optionale Features mit denen sein Anwendungsbereich noch erheblich erweitert werden kann. Eigenschaften: bis zu 120 Karten pro Stunde beidseitiger Druck automatisch (integrierte Wendestation) Farbsublimations UV-Farbband IPSEC und Security-Erase Funktion stabiles, industrielles Design in kompakter Form herausnehmbarer Kartenspeicher für bis zu 300 Karten farblich gekennzeichnete Kassetten für unkomplizierten Wechsel von z.B. Farbbändern Robuster ART Retransfer Film Druck und Kodierung von Chipkarten mit Advanced Chip Encoding Framework verschließbare Kartenausgabe für bis zu 100 Karten Druckauflösung: 300 dpi Anschluss: Netzwerkschnittstelle/Ethernet, USB Re-Transfer Farbdruck Optional: Kartenstärke: 0.25 bis 2.00 mm Kontaktchipstation Laminierstation beidseitig Laminierstation einseitig Magnetstreifencodierer |
|  |  |
 | |  |  |
| |