Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbild - Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH
Anwendungsbild - Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH
Artikel-Nr.:
     230-Z72-000C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z72-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5711045606472
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZXP Series 7 Der neue Zebra ZXP Series 7-Drucker ist ein schneller und absolut zuverlässiger Kartendrucker für Druckaufträger mit höherem Druckvolumen. Er druckt in gestochen scharf in Fotoqualität. Einfacher Farbband-Wechsel, geringe Gesamtbetriebskosten sowie zuverlässige Druckergebnisse machen den ZXP 7 äußerst nutzerfreundlich. Ab Werk ist der Zebra ZXP 7 mit USB- und Ethernet-Port ausgestattet, was eine einfache Einbindung in ihr System ermöglicht. Der Drucker und die dazugehörigen Medien werden durch Verriegelungsmechanismen vor Zugriff durch Unbefugte geschützt. Er verfügt über eine Kartenzufuhr für ca. 200 Karten und ein Ausgabefach für ca. 100 Karten und bedruckt Sie gestochen scharf mit 300 dpi Ausflösung. Eigenschaften: USB- und Ethernet-Port monochromer oder farbiger Kartendruck ca. 12,2 kg Abmessungen (HxTxB): 306 x 277 x 699 mm Farbdruck: Thermosublimation monochromer Druck: Thermotransfer Optional: beidseitiges Druck Laminierstation Magnetstreifen Kodierer MIFARE® Kodierer Chipkodierung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.435,18*
€ 1.481,92*
€ 1,00*
ab € 1.457,70*
€ 1.505,34*
Lager 230
2
Frei Haus
ab € 1.479,12*
€ 1.525,04*
Frei Haus
ab € 1.500,86*
€ 1.549,63*
Frei Haus
ab € 1.531,08*
€ 1.575,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 230
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,04*
€ 1.814,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,33*
€ 1.811,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,94*
€ 1.783,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,15*
€ 1.767,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,12*
€ 1.760,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 230
Versand: Lager 230
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 230
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.