| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000493 Herst.-Nr.: 1206-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012801158954 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | 12.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,81* | € 16,44* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,1936* | € 18,2036* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,74* | € 18,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,32* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,1936* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|