| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000658 Herst.-Nr.: 16009-A-C3 EAN/GTIN: 4012802618143 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 10 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,93* | € 12,35* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,1644* | € 12,6744* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,83* | € 13,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,17* | € 13,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,46* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,1644* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|