| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000714 Herst.-Nr.: 16034-C3 EAN/GTIN: 4012801185134 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 260 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 28 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,90* | € 188,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,60* | € 188,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,23* | € 188,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 172,85* | € 192,93* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 218,9983* | € 238,0683* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 218,9983* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|