| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000723 Herst.-Nr.: 16040 EAN/GTIN: 4012801185189 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 310 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 34 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 200 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,42* | € 305,69* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,98* | € 305,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,96* | € 307,18* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 301,5568* | € 323,8168* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,80* | € 356,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|