| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000739 Herst.-Nr.: 16052 EAN/GTIN: 4012801185226 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 400 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 44 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 655,37* | € 694,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 656,98* | € 694,63* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 657,5336* | € 694,6436* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 677,40* | € 738,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 722,38* | € 767,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 657,5336* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|