| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001026 Herst.-Nr.: 2205-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012801160315 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | 22.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,58* | € 17,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,23* | € 19,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,67* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,0036* | € 21,9736* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,59* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,0036* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|