Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001121 Herst.-Nr.: 22206-E1-XL EAN/GTIN: 4026677804532 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 26,98* | € 30,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,37* | € 35,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,51* | € 35,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,50* | € 35,47* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,3216* | € 44,7816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,3216* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|