| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001270 Herst.-Nr.: 22213-E1-XL-K-C3 EAN/GTIN: 4026677805126 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 31 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,96* | € 58,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,20* | € 58,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,04* | € 58,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,57* | € 68,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,532* | € 70,622* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,532* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|