| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001959 Herst.-Nr.: 22319-E1-XL-C3 EAN/GTIN: 4026677810731 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 67 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,70* | € 243,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,52* | € 244,59* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,91* | € 252,33* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 254,446* | € 275,856* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 258,75* | € 280,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 254,446* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|