| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002352 Herst.-Nr.: 23068-BEA-XL-K-MB1 EAN/GTIN: 4054364071868 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 520 | Baureihe: | 230.. | Breite in mm: | 133 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 340 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.430,32* | € 2.508,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.745,22* | € 2.829,90* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2.839,08* | € 2.925,52* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2.869,9982* | € 2.957,0082* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.804,47* | € 2.975,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|