| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002435 Herst.-Nr.: 23124-E1A-XL-M-C3 EAN/GTIN: 4026677828255 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 231..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | 231.. | Breite in mm: | 62 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,39* | € 248,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,42* | € 260,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,98* | € 296,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 274,83* | € 297,53* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 282,0872* | € 305,8272* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 282,0872* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|