Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23180-BEA-XL-MB1-C3 FAG Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00002593
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23180-BEA-XL-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4047643287715
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
650
Baureihe:
231..
Breite in mm:
200
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
400
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171505
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 9.352,4322*
€ 9.584,6122*
Frei Haus
ab € 10.165,70*
€ 10.395,55*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.584,6122*
€ 11.405,6885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.522,8122*
€ 11.332,1465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.377,4122*
€ 11.159,1205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.352,4322*
€ 11.129,3943
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.