| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002643 Herst.-Nr.: 23222-E1A-XL-K-M-C3 EAN/GTIN: 4026677829054 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | 232.. | Breite in mm: | 69,8 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 110 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 276,97* | € 308,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,21* | € 309,74* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 295,3496* | € 319,5696* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,34* | € 331,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,60* | € 332,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|