| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002698 Herst.-Nr.: 23230-E1A-XL-K-M EAN/GTIN: 4026677845412 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 270 | Baureihe: | 232.. | Breite in mm: | 96 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 576,22* | € 618,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 587,23* | € 623,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 589,22* | € 626,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 593,34* | € 628,59* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 709,8464* | € 757,3064* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 709,8464* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|