| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002844 Herst.-Nr.: 23952-MB EAN/GTIN: 4012801193856 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | 239.. | Breite in mm: | 75 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 956,37* | € 1.004,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 958,50* | € 1.009,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 970,34* | € 1.018,23* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 974,4438* | € 1.029,1338* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 953,68* | € 1.033,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 974,4438* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|