Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24160-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24160-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager
24160-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00003011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24160-BE-XL-K30-C4
EAN/GTIN:
     4012802617412
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
500
Baureihe:
241..
Breite in mm:
200
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
300
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.053,6762*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.276,4562*
€ 6.278,9829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.229,4562*
€ 6.223,0529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.106,6062*
€ 6.076,8614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.053,6762*
€ 6.013,8747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.